HERMI - Dachleitungshalter, Rd 10mm, f. Metall- und Blechdächer Edelstahl/PVC braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5230
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 10 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360385
Sonepar Artikelnummer
121005552
Hersteller Artikelnummer
5230
Hersteller Typ
SON05
Hersteller Artikel Nr.:
5230
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
10 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
28 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.076 kg


