HERMI - Dachleitungshalter, Rd 10mm für Ziegelbedachungen säurebest. Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16023
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 10 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125224036
Sonepar Artikelnummer
121005660
Hersteller Artikelnummer
16023
Hersteller Typ
SON60
Hersteller Artikel Nr.:
16023
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
243 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
65 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.095 kg


