HERMI - Dachleitungshalter, Rd 10mm zum Befestigen auf dem First Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 323
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 10 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041362600
Sonepar Artikelnummer
121005501
Hersteller Artikelnummer
323
Hersteller Typ
SON03
Hersteller Artikel Nr.:
323
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
10 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.046 kg


