HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8-10 mm für Faserzementplatten Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11824
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072769225
Sonepar Artikelnummer
121005585
Hersteller Artikelnummer
11824
Hersteller Typ
SON18
Hersteller Artikel Nr.:
11824
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
70 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
44 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.073 kg


