HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8-10 mm zum Befestigen auf dem First Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 324
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360477
Sonepar Artikelnummer
121005502
Hersteller Artikelnummer
324
Hersteller Typ
SON03
Hersteller Artikel Nr.:
324
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.059 kg


