HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8-10mm f. Beton- u. Ziegeldächer f. Firstziegel Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 724
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041366592
Sonepar Artikelnummer
121005521
Hersteller Artikelnummer
724
Hersteller Typ
SON07
Hersteller Artikel Nr.:
724
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.118 kg


