HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8-10mm f. Blechdächer u. Faserzement-Wellplatte Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11627
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - Metalldach
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360583
Sonepar Artikelnummer
121005578
Hersteller Artikelnummer
11627
Hersteller Typ
SON16
Hersteller Artikel Nr.:
11627
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 316 (V4A)
Länge des Trägers:
48 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
40 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.075 kg


