HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8-10mm f. Flachdächer m. Bitumen u.ä. Edelstahl/PVC/Beton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117232
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125223879
Sonepar Artikelnummer
121006014
Hersteller Artikelnummer
117232
Hersteller Typ
SON17 D
Hersteller Artikel Nr.:
117232
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
18.500 kg


