HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8-10mm f. Flachdächer m. Bitumenabdichtung u.ä. PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117227
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041368787
Sonepar Artikelnummer
120704063
Hersteller Artikelnummer
117227
Hersteller Typ
SON17 C PP
Hersteller Artikel Nr.:
117227
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Bauhöhe Leitungshalter:
86 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.057 kg


