HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8-10mm f. Metall- und Ziegeldächer Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 624
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360231
Sonepar Artikelnummer
121005516
Hersteller Artikelnummer
624
Hersteller Typ
SON06
Hersteller Artikel Nr.:
624
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
100 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
42 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.088 kg


