HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8-10mm für Beton und Ziegeldächer für Firstziegel Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 708
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125218547
Sonepar Artikelnummer
121005520
Hersteller Artikelnummer
708
Hersteller Typ
SON07
Hersteller Artikel Nr.:
708
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.132 kg


