HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8-10mm Höhe 82mm f. Flachdächer PP/PE ohne Füllmittel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117226
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041366257
Sonepar Artikelnummer
121006013
Hersteller Artikelnummer
117226
Hersteller Typ
SON17 B PP
Hersteller Artikel Nr.:
117226
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
160 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
80 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.123 kg


