HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8-10mm zur Befestigung auf Attikablech, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 426
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - Metalldach
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041368442
Sonepar Artikelnummer
121005504
Hersteller Artikelnummer
426
Hersteller Typ
SON04
Hersteller Artikel Nr.:
426
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.055 kg


