Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8 mm f. Metall- und Ziegeldächer Cu

kopierenkopieren
HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8 mm f. Metall- und Ziegeldächer Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 608

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Anwendung - First/Grat

  • Montageart - schraubbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041360187

Sonepar Artikelnummer

121005511

Hersteller Artikelnummer

608

Hersteller Typ

SON06

Hersteller Artikel Nr.:

608

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Leiterdurchmesser:

8 mm

Anwendung:

First/Grat

Montageart:

schraubbar

Werkstoff des Halters:

Kupfer

Werkstoff des Trägers:

Kupfer

Länge des Trägers:

100 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

42 mm

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.122 kg

SON06 Firsthalter im Set mit Schraube, Dichtung und Einsatz, geeignet für Beton- und Ziegelbedachungen BRAMAC, BIBERSCHWANZZIEGEL, TONDACH, KOREC, CREATON u.ä.