HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8 mm für Faserzementplatten Edelstahl Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11822
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360606
Sonepar Artikelnummer
121005583
Hersteller Artikelnummer
11822
Hersteller Typ
SON18
Hersteller Artikel Nr.:
11822
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
70 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
47 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.046 kg


