HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8 mm für Faserzementplatten Edelstahl Nylon grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11831
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072769232
Sonepar Artikelnummer
121005586
Hersteller Artikelnummer
11831
Hersteller Typ
SON18 A
Hersteller Artikel Nr.:
11831
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.063 kg


