HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8 mm H: 74 mm für Flachdächer m. Kunststoffbedachung PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117220
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041362112
Sonepar Artikelnummer
121006008
Hersteller Artikelnummer
117220
Hersteller Typ
SON17 A
Hersteller Artikel Nr.:
117220
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
100 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
80 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.065 kg


