Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm, f. Beton- u. Ziegelbedachungen Cu

kopierenkopieren
HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm, f. Beton- u. Ziegelbedachungen Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11909

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Montageart - zum Einhängen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041360637

Sonepar Artikelnummer

121005589

Hersteller Artikelnummer

11909

Hersteller Typ

SON19

Hersteller Artikel Nr.:

11909

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8 mm

Anwendung:

Dachfläche schräg

Montageart:

zum Einhängen

Werkstoff des Halters:

Kupfer

Werkstoff des Trägers:

Kupfer

Länge des Trägers:

183 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

42 mm

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.068 kg

SON19 Dachleitungshalter, geeignet für Beton- und Ziegelbedachungen CREATON (FUTURA, FUTURA 2002), JUNGMEIER, MEDITERAN PLUS u.ä.