HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm, f. Beton- u. Ziegelbedachungen Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11921
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360644
Sonepar Artikelnummer
121005590
Hersteller Artikelnummer
11921
Hersteller Typ
SON19
Hersteller Artikel Nr.:
11921
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
183 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
42 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.068 kg


