HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm, f. Beton- u. Ziegelbedachungen säurebest. Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11927
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072769263
Sonepar Artikelnummer
121005591
Hersteller Artikelnummer
11927
Hersteller Typ
SON19
Hersteller Artikel Nr.:
11927
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 316 (V4A)
Länge des Trägers:
183 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
42 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.068 kg


