Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm f. Beton u. Ziegeldächer Cu

kopierenkopieren
HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm f. Beton u. Ziegeldächer Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113090

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Montageart - zum Einhängen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041362037

Sonepar Artikelnummer

121005979

Hersteller Artikelnummer

113090

Hersteller Typ

SON13 A

Hersteller Artikel Nr.:

113090

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8 mm

Anwendung:

Dachfläche schräg

Montageart:

zum Einhängen

Werkstoff des Halters:

Kupfer

Werkstoff des Trägers:

Kupfer

Bauhöhe Leitungshalter:

40 mm

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.094 kg

SON013 A Dachleitungshalter, geeignet für Beton- und Ziegelbedachungen TONDACH (BIBERSCHWANZ, BIBERFALZ RUNDSCHNITT), BIBERSCHWANZ, KIKINDA BANAT M-997 u.ä.