Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm f. Beton u. Ziegeldächer Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm f. Beton u. Ziegeldächer Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112204

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Montageart - zum Einhängen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055084499

Sonepar Artikelnummer

121005970

Hersteller Artikelnummer

112204

Hersteller Typ

SON12 A

Hersteller Artikel Nr.:

112204

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8 mm

Anwendung:

Dachfläche schräg

Montageart:

zum Einhängen

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.058 kg

Dachleitungshalter, geeignet für Beton- und Ziegelbedachungen BRAMAC (MARKANT, ALPSKI, MEDITERAN, KLASIK, DONAV, ADRIA) TONDACH (CONTINENTAL, EFEKT, FRAGMENT, ZAREZNI BIBERSCHWANZZIEGEL, NORMA), MONDO L42, ERGOLDSBACHER GROSSFALZZIEGEL XXL D, KIKINDA (GROSSE KIKINDA M-333, KLEINE KIKINDA M272, CLASSIC M-002, BANAT M-997, PVC), POLET M-555, PIKA, NELASKAMP NIBRA, BENDERS, ETERNIT Betondachziegel, WIENER NORMA, FALZZIEGEL u.ä.