HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm f. Beton u. Ziegeldächer Edelstahl Nylon zeigelrot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112303
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041364857
Sonepar Artikelnummer
121005977
Hersteller Artikelnummer
112303
Hersteller Typ
SON12 A N-N
Hersteller Artikel Nr.:
112303
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
188 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
40 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.046 kg


