Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm f. Beton- und Ziegeldächer Cu

kopierenkopieren
HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm f. Beton- und Ziegeldächer Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11207

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Montageart - schraubbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041360415

Sonepar Artikelnummer

121005560

Hersteller Artikelnummer

11207

Hersteller Typ

SON12

Hersteller Artikel Nr.:

11207

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Leiterdurchmesser:

8 mm

Anwendung:

Dachfläche schräg

Montageart:

schraubbar

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Werkstoff des Trägers:

Kunststoff

Länge des Trägers:

145 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

60 mm

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.263 kg

SON012 Dachleitungshalter, geeignet für Beton- und Ziegelbedachungen BRAMAC, BIBERSCHWANZZIEGEL, SCHIEFERDACH, NIBRA D55 u.ä.