HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm f. Beton- und Ziegeldächer Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 621
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360200
Sonepar Artikelnummer
121005513
Hersteller Artikelnummer
621
Hersteller Typ
SON06
Hersteller Artikel Nr.:
621
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
50 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
40 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.035 kg


