HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm f. Beton- und Ziegeldächer säurebeständiger Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 627
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041369203
Sonepar Artikelnummer
121005519
Hersteller Artikelnummer
627
Hersteller Typ
SON06
Hersteller Artikel Nr.:
627
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 316 (V4A)
Länge des Trägers:
50 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
63 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.050 kg


