Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm f. Bitumen Flach-/Wellendächer, Cu

kopierenkopieren
HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm f. Bitumen Flach-/Wellendächer, Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 807

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Anwendung - First/Grat

  • Montageart - schraubbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041360255

Sonepar Artikelnummer

121005522

Hersteller Artikelnummer

807

Hersteller Typ

SON08

Hersteller Artikel Nr.:

807

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8 mm

Anwendung:

First/Grat

Montageart:

schraubbar

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Werkstoff des Trägers:

Kunststoff

Länge des Trägers:

100 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

63 mm

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.085 kg

SON08 Firsthalter im Set mit Dichtung und Schraube, geeignet für gerade und gewellte Bitumenbedachungen TEGULA, GUTANIT, ONDULINE, Blechbedachungen LINDAB, S-METAL u.ä.