Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm f. Bitumen Flach-/Wellendächer Cu

kopierenkopieren
HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm f. Bitumen Flach-/Wellendächer Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1409

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Montageart - schraubbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041360316

Sonepar Artikelnummer

121005527

Hersteller Artikelnummer

1409

Hersteller Typ

SON14

Hersteller Artikel Nr.:

1409

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Leiterdurchmesser:

8 mm

Anwendung:

Dachfläche schräg

Montageart:

schraubbar

Werkstoff des Halters:

Kupfer

Werkstoff des Trägers:

Kupfer

Länge des Trägers:

50 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

40 mm

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.043 kg

SON014 Firsthalter im Set mit Dichtung und Schraube, geeignet für gerade und gewellte Bitumenbedachungen TEGULA, GUTANIT, ONDULINE, schon bedeckte Blechbedachungen GERARD, DECRA, HOSEKRA, ALUMET, METALKO, METROBOND, LINDAB, S-METAL u.ä.