HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm f. Bitumen Flach-/Wellendächer, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 822
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360262
Sonepar Artikelnummer
121005523
Hersteller Artikelnummer
822
Hersteller Typ
SON08
Hersteller Artikel Nr.:
822
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
100 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
63 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.062 kg


