HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm f. Bitumen Flach-/Wellendächer Edelstahl/PVC braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14220
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360910
Sonepar Artikelnummer
121005623
Hersteller Artikelnummer
14220
Hersteller Typ
SON14
Hersteller Artikel Nr.:
14220
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
100 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
63 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.062 kg


