HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm f. Blechdächer gleichz. mit der Bedachung Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11521
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041365564
Sonepar Artikelnummer
121005569
Hersteller Artikelnummer
11521
Hersteller Typ
SON15
Hersteller Artikel Nr.:
11521
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
160 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
42 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.050 kg


