HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm f. Blechdächer u. Faserzement-Wellplatten Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11623
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Metalldach
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041369210
Sonepar Artikelnummer
121005575
Hersteller Artikelnummer
11623
Hersteller Typ
SON16
Hersteller Artikel Nr.:
11623
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 316 (V4A)
Länge des Trägers:
50 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
40 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.033 kg


