HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm f. Gratsteine verstellbar 185-235mm Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14909
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041369098
Sonepar Artikelnummer
121005640
Hersteller Artikelnummer
14909
Hersteller Typ
SON49
Hersteller Artikel Nr.:
14909
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
spannbar
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Bauhöhe Leitungshalter:
42 mm
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.121 kg


