HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm f. Metall- und Blechdächer Befestigung Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 522
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360149
Sonepar Artikelnummer
121005507
Hersteller Artikelnummer
522
Hersteller Typ
SON05
Hersteller Artikel Nr.:
522
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.072 kg


