HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm f. Metall- und Blechdächer säurebeständiger Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 626
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125218530
Sonepar Artikelnummer
121005518
Hersteller Artikelnummer
626
Hersteller Typ
SON06
Hersteller Artikel Nr.:
626
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
100 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
37 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.070 kg


