Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm für Ziegelbedachungen Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm für Ziegelbedachungen Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15121

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Montageart - schraubbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041368626

Sonepar Artikelnummer

121005647

Hersteller Artikelnummer

15121

Hersteller Typ

SON51T

Hersteller Artikel Nr.:

15121

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8 mm

Anwendung:

Dachfläche schräg

Montageart:

schraubbar

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.060 kg

Dachleitungshalter, geeignet für Ziegelbedachungen TONDACH (Ikarus) u. ä.