Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm für Ziegelbedachungen Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm für Ziegelbedachungen Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16021

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Montageart - zum Einhängen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125224029

Sonepar Artikelnummer

121005659

Hersteller Artikelnummer

16021

Hersteller Typ

SON60

Hersteller Artikel Nr.:

16021

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8 mm

Anwendung:

Dachfläche schräg

Montageart:

zum Einhängen

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge des Trägers:

206 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

42 mm

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.070 kg

SON60 Dachleitungshalter, geeignet für die Ziegelbedachung BOGENER MAXIFALZZIEGEL u.ä.