HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm m. Zugfeder seitlich verstellbar universal Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10314
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072761274
Sonepar Artikelnummer
120704061
Hersteller Artikelnummer
10314
Hersteller Typ
SON01
Hersteller Artikel Nr.:
10314
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
spannbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.065 kg


