HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm stetig verstellbar 185-235mm säurebeständ. Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2314
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041369487
Sonepar Artikelnummer
121005542
Hersteller Artikelnummer
2314
Hersteller Typ
SON02 A
Hersteller Artikel Nr.:
2314
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 316 (V4A)
Bauhöhe Leitungshalter:
40 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.100 kg


