HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm univers. f. Beton-/Ziegelbedachung Edelst. ziegelrot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15303
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041366172
Sonepar Artikelnummer
121005651
Hersteller Artikelnummer
15303
Hersteller Typ
SON50
Hersteller Artikel Nr.:
15303
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
245 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
38 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.032 kg


