HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm universal f. Beton-, Ziegelbedachungen Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15014
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072761267
Sonepar Artikelnummer
120704064
Hersteller Artikelnummer
15014
Hersteller Typ
SON50 D
Hersteller Artikel Nr.:
15014
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.060 kg


