HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm universal verstellbar 270-400 Edelstahl braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2302
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041368275
Sonepar Artikelnummer
121005534
Hersteller Artikelnummer
2302
Hersteller Typ
SON02
Hersteller Artikel Nr.:
2302
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Bauhöhe Leitungshalter:
37 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.115 kg


