Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm universal verstellbar 270-400mm Cu

kopierenkopieren
HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm universal verstellbar 270-400mm Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2307

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Anwendung - First/Grat

  • Montageart - spannbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041368466

Sonepar Artikelnummer

121005538

Hersteller Artikelnummer

2307

Hersteller Typ

SON02

Hersteller Artikel Nr.:

2307

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Leiterdurchmesser:

8 mm

Anwendung:

First/Grat

Montageart:

spannbar

Werkstoff des Halters:

Kupfer

Werkstoff des Trägers:

Kupfer

Bauhöhe Leitungshalter:

40 mm

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.150 kg

SON02 Firsthalter, universal, für Beton- und Ziegelbedachungen BRAMAC, BIBERSCHWANZZIEGEL, TONDACH, KOREC, CREATON u.ä.