HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm universal verstellbar 270-400mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2306
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041368480
Sonepar Artikelnummer
120704060
Hersteller Artikelnummer
2306
Hersteller Typ
SON02
Hersteller Artikel Nr.:
2306
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Bauhöhe Leitungshalter:
40 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.139 kg


