HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm zum Befestigen auf dem First Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360118
Sonepar Artikelnummer
121005500
Hersteller Artikelnummer
322
Hersteller Typ
SON03
Hersteller Artikel Nr.:
322
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Bauhöhe Leitungshalter:
70 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.046 kg


