HERMI - Dachleitungshalter, Rd 8mm zur Befestigung auf Attikablech, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 429
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Metalldach
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055084208
Sonepar Artikelnummer
121005505
Hersteller Artikelnummer
429
Hersteller Typ
SON04 A
Hersteller Artikel Nr.:
429
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.039 kg


