HERMI - Dachleitungsstütze, H=100mm Rd 8-10mm für Holzdächer Eichenholz/Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12034
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041369555
Sonepar Artikelnummer
121005593
Hersteller Artikelnummer
12034
Hersteller Typ
SON20 L
Hersteller Artikel Nr.:
12034
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
250 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
102 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.381 kg


