HERMI - Dachleitungsstütze, H=400mm Rd 8-10mm für Holzdächer Eichenholz/Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12032
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041364697
Sonepar Artikelnummer
121005592
Hersteller Artikelnummer
12032
Hersteller Typ
SON20 L
Hersteller Artikel Nr.:
12032
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
250 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
402 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.900 kg


