HERMI - Dachrinnenklemme, 48x85 mm Rundleitung Rd 8mm inkl. Schrauben und Muttern Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60107
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041361429
Sonepar Artikelnummer
121005878
Hersteller Artikelnummer
60107
Hersteller Typ
KON06
Hersteller Artikel Nr.:
60107
Durchmesser Rundleiter 1:
8 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.190 kg


