HERMI - Dachrinnenklemme, 48x85mm Flachleitung bis 25mm inkl. Schrauben u. Muttern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60222
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 25 mm
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041361467
Sonepar Artikelnummer
121005885
Hersteller Artikelnummer
60222
Hersteller Typ
KON06
Hersteller Artikel Nr.:
60222
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
25 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.141 kg


